HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51813M H07Z-K SW 16 QMM - 51813M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - Gomma
Marcatura filo - Colore
Confezione
100 M
EAN
7449073966692
Codice prodotto
HLK51813M
Cod. produttore
51813M
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
Gomma
Marcatura filo:
Colore
Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5 - Campo di temperatura da -40°C a +90°C - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione di prova 2500 V Colore: Nero