pagina iniziale

SIEMENS - Trasformatore, monofase PN/PN (kVA) 0,25/0,85, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V) 2 x 115 4AM40428JD400FA0 - 4AM40428JD400FA0

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione primaria 1 - 415 V

  • tensione secondaria 1 - 230 V

  • potenza apparente nominale - 250 VA

  • tensione primaria 2 - 400 V

  • tensione secondaria 2 - 115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902722

Codice prodotto

SI4AM40428JD400FA0

Cod. produttore

4AM40428JD400FA0

Produttore

SIE4AM40428JD400FA0

tensione primaria 1:

415 V

tensione secondaria 1:

230 V

potenza apparente nominale:

250 VA

tensione primaria 2:

400 V

tensione secondaria 2:

115 V

Larghezza:

98 mm

profondità:

118 mm

Altezza:

106 mm

tensione primaria 3:

385 V

tensione primaria 4:

245 V

tensione primaria 5:

230 V

tensione primaria 6:

215 V

tensione di corto circuito relativa Uk:

5.4 %

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,25 /0,85; Upri (V): 400 ... 230+/-15; Usec (V): 2 x 115; Isec (A): 2 x 1,09; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti / guida DIN; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.