HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51366 HELUTHERM 145 1X6 QMM HELLBLUE - 51366
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Marcatura filo - Colore
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449074831418
Codice prodotto
HLK51366
Cod. produttore
51366
Produttore
HLK
Marcatura filo:
Colore
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Azzurro


