HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49679 SUPERTRONIC -C-PURO 7X0.34 QMM GREY - 49679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449076192203
Codice prodotto
HLK49679
Cod. produttore
49679
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13 - Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V - Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V


