HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49676 SUPERTRONIC -C-PURO 3X0.34 QMM GREY - 49676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449078881297
Codice prodotto
HLK49676
Cod. produttore
49676
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13 - Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V - Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V