pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34012 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X - 34012

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34012 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 60

  • Elemento ritorto - A quattro

  • Marcatura filo - Anelli

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071399027

Codice prodotto

HLK34012

Cod. produttore

34012

Produttore

HLK

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

60

Elemento ritorto:

A quattro

Marcatura filo:

Anelli

Ritorcitura:

Fascio

Colore del rivestimento:

Altro

Diametro esterno circa:

20 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Bd Cavi per telecomunicazioni per esterni, a norma VDE 0816, rivestimento a strati, con riempimento, impermeable all.