HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29377M H05 V-K RING 1X1QMM, BLUE-WHITE - 29377M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8013768041231
Codice prodotto
HLK29377M
Cod. produttore
29377M
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavo singolo a norma DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - tensione di prova 2500V


