pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29193M H07V-K RING IN FOIL 1X10 QMM BLACK - 29193M

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29193M H07V-K RING IN FOIL 1X10 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Armatura - Filo

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8001024309645

Codice prodotto

HLK29193M

Cod. produttore

29193M

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

PVC

Armatura:

Filo

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km