pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29181 H07V-K RING-K 1X6 QMM RED - 29181

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29181 H07V-K RING-K 1X6 QMM RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Armatura - Filo

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078018600

Codice prodotto

HLK29181

Cod. produttore

29181

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

PVC

Armatura:

Filo

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km