HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29178 H07V-K RING-K 1X6 QMM GREEN-YELLOW - 29178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermo - no
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
7449074103386
Codice prodotto
HLK29178
Cod. produttore
29178
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Armatura:
Filo
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V


