HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29177 H07V-K RING-K 1X6 QMM BLACK - 29177
.jpg?847586768769659081959AA4826966648675B375839658657973BEB5B9&ts=1790282506875)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449077300041
Codice prodotto
HLK29177
Cod. produttore
29177
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V


