HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29162M H07V-K RING-K 1X4 QMM GREEN-YELLOW - 29162M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Isolamento filo - PVC
Armatura - Filo
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
7449074780709
Codice prodotto
HLK29162M
Cod. produttore
29162M
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Isolamento filo:
PVC
Armatura:
Filo
Tensione nominale U:
750 V
Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km


