HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29147 H07V-K RING-K 1X2.5 QMM BLUE - 29147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermo - no
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
8001024961249
Codice prodotto
HLK29147
Cod. produttore
29147
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Blu
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Armatura:
Filo
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V


