pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29146 H07V-K RING-K 1X2.5 QMM GREEN-YELLOW - 29146

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29146 H07V-K RING-K 1X2.5 QMM GREEN-YELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermo - no

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074437504

Codice prodotto

HLK29146

Cod. produttore

29146

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Armatura:

Filo

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km