HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29117M H05 V-K RING 1X1 QMM RED - 29117M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Isolamento filo - PVC
Armatura - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
200 M
EAN
4060892000362
Codice prodotto
HLK29117M
Cod. produttore
29117M
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Isolamento filo:
PVC
Armatura:
Filo
Tensione nominale U:
500 V
Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km


