pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29104 H05 V-K RING 1X0.75 QMM VIOLET - 29104

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29104 H05 V-K RING 1X0.75 QMM VIOLET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Viola

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075046293

Codice prodotto

HLK29104

Cod. produttore

29104

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Viola

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km