HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29085M H05 V-K RING 1X0.5 QMM RED - 29085M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Armatura - Filo
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
200 M
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Armatura:
Filo
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km