pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29083 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLUE - 29083

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29083 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Blu

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000000118895

Codice prodotto

HLK29083

Cod. produttore

29083

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Blu

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK29083 - H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLUE