pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29082 H05 V-K RING 1X0.5 QMM GREEN-YELLOW - 29082

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29082 H05 V-K RING 1X0.5 QMM GREEN-YELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

2000000126760

Codice prodotto

HLK29082

Cod. produttore

29082

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

1

Colore del rivestimento:

Giallo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK29082 - H05 V-K RING 1X0.5 QMM GREEN-YELLOW