HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27021 PVC-FLACH 4G25 QMM - 27021
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
7449076159794
Codice prodotto
HLK27021
Cod. produttore
27021
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
450 V
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza della linea circa:
42.6 mm
Altezza della linea circa:
13.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V