HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26606 H05 V-K SPOOL 1X0.75 QMM BLACK - 26606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Isolamento filo - PVC
Armatura - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
100 M
EAN
7449077731296
Codice prodotto
HLK26606
Cod. produttore
26606
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Isolamento filo:
PVC
Armatura:
Filo
Tensione nominale U:
500 V
Filo singolo in PVC, sottile isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V


