pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26425 LIYV SPOOL 1X0.25 QMM RED - 26425

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26425 LIYV SPOOL 1X0.25 QMM RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Tensione nominale U0 - 900 V

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Schermo - no

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074999989

Codice prodotto

HLK26425

Cod. produttore

26425

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Tensione nominale U0:

900 V

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Rosso

Armatura:

Filo

Diametro esterno circa:

1.3 mm

Tensione nominale U:

900 V

Fili singoli in PVC a norma DIN VDE 0812 LiY (stagnati) - Tensione di picco d'esercizio LiY (stagnato): 0,14 mm = 500 V, 0,25-1,5 mm = 900 V