pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26421 LIYV SPOOL 1X0.25 QMM BLACK - 26421

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26421 LIYV SPOOL 1X0.25 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Nero

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074999934

Codice prodotto

HLK26421

Cod. produttore

26421

Produttore

HLK

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U0:

900 V

Tensione nominale U:

900 V

Fili singoli in PVC a norma DIN VDE 0812 LiY (stagnati) - Tensione di picco d'esercizio LiY (stagnato): 0,14 mm = 500 V, 0,25-1,5 mm = 900 V