pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26014 NSHTOU 18G2,5 QMM - 26014

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26014 NSHTOU 18G2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074800162

Codice prodotto

HLK26014

Cod. produttore

26014

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Tensione nominale U0:

600 V

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Con conduttore di protezione:

sì

Organo portante:

Altro

Protezione dalla torsione:

sì

Diametro esterno circa:

28 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no