pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25513 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,14 Q - 25513

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25513 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,14 Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Argentato

  • Isolamento filo - FEP

  • Armatura - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076086717

Codice prodotto

HLK25513

Cod. produttore

25513

Produttore

HLK

Superficie conduttore:

Argentato

Isolamento filo:

FEP

Armatura:

Filo

Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP. - Campo di temperatura da -100°C a +205°C - Tensione nominale 600 V - Tensione di prova 2500 V - Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C