pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24362 MULTISPEED 500-C-PVC UL/CSA 7G1.5 Q - 24362

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24362 MULTISPEED 500-C-PVC UL/CSA 7G1.5 Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076344855

Codice prodotto

HLK24362

Cod. produttore

24362

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U:

500 V

MULTISPEED ® 500-C-PVC UL / CSA alta flessibilità, sicurezza contro la flessione elevata nei sistemi a catena di trascinamento, resistente agli oli, a bassa torsione, schermato, tipo preferenziale EMC, marcatura dei contatori Cavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e UL Std.758 AWM Style 21179 Intervallo di temperatura flessibile -5 ° C a + 80 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° C Tensione nominale VDE U 0 / U 300/500 V UL 600 V Tensione di prova 3000 V Resistenza di isolamento min. 100 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm / km Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)