pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24303 MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 4G0.75 QM - 24303

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24303 MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 4G0.75 QM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076344794

Codice prodotto

HLK24303

Cod. produttore

24303

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U:

500 V

MULTISPEED ® 500-PVC UL / CSA alta flessibilità, sicurezza contro l'alta flessione nei sistemi a catena di trascinamento, resistente agli olii, bassa torsione, marcatura dei contatori Cavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 fino a UL Std.758 AWM Style 21179 Intervallo di temperatura flessibile -5 ° C a + 80 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° C Tensione nominale VDE U 0 / U 300/500 V UL 600V Tensione di prova 3000 V Resistenza di isolamento min. 100 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)