HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23954 SIF 1X50 QMM, BLACK - 23954

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Isolamento filo - PVC
Armatura - Filo
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449074670758
Codice prodotto
HLK23954
Cod. produttore
23954
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Isolamento filo:
PVC
Armatura:
Filo
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
H07V-K / (H) 07V-K Nuclei singoli in PVC, filo sottile intrecciato Monofili in PVC secondo DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3 Intervallo di temperatura flessibile -5 ° C a + 70 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 450/750 V Tensione di prova 2500 V Resistenza di isolamento min. 10 MOhm x km Raggio minimo di curvatura nucleo di installazione fisso Ø ≤ 8 mm: 4x nucleo Ø nucleo Ø> 8-1 2 mm: 5x nucleo Ø nucleo Ø> 12 mm: 6x nucleo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)


