pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23180 SIHF-C-SI 4G1.5 QMM REDBRAUN - 23180

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23180 SIHF-C-SI 4G1.5 QMM REDBRAUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076482076

Codice prodotto

HLK23180

Cod. produttore

23180

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816, senza alogeni, schermato in Cu, marcatura in metri. - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensionenominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km