HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23093M SIHF/GL-P 4G4 QMM - 23093M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rinforzo del materiale - Acciaio
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
100 M
EAN
7449073495758
Codice prodotto
HLK23093M
Cod. produttore
23093M
Produttore
HLK
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo flessibile in silicone con treccia d'acciaio, senza alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Tensione nominale 0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V


