HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23015 SIHF 4G1.5 QMM REDBRAUN - 23015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
7449076246258
Codice prodotto
HLK23015
Cod. produttore
23015
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
No
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro esterno circa:
8.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-60...180 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-60...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


