pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23008 SIHF 3G1 QMM REDBRAUN - 23008

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23008 SIHF 3G1 QMM REDBRAUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449074828081

Codice prodotto

HLK23008

Cod. produttore

23008

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-60...180 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-60...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensione nominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d isolamento min. 200 MOhm x km - Carico di corrente ambiente fino a +145°C a norma DIN VDE 0100 per temperature maggiori vale: Temperatura ambiente 150°C – carico 100% 155°C – carico 91% 160°C – carico 82% 165°C – carico 71% 170°C – carico 58% 175°C – carico 41%