HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22970 TOPFLEX 611-C-PUR 4G1.5 QMM GREY - 22970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Guaina protettiva - Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U0 - 600 V
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449077804259
Codice prodotto
HLK22970
Cod. produttore
22970
Produttore
HLK
Guaina protettiva:
Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km


