HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22860 TOPFLEX 600-PVC 4G1,5 QMM - 22860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PVC
Tensione nominale U0 - 600 V
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449079816120
Codice prodotto
HLK22860
Cod. produttore
22860
Produttore
HLK
Isolamento filo:
PVC
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0472 Parte 804 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km


