pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22528 MULTIFLEX 512 -PUR 12G1 QMM GREY - 22528

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22528 MULTIFLEX 512 -PUR 12G1 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Numero di fili - 12

  • Elemento ritorto - No

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076036897

Codice prodotto

HLK22528

Cod. produttore

22528

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Numero di fili:

12

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

12.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10 - Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 3.000V - Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km - Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata