pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22087 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G6 QMM 0.6/1KV - 22087

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22087 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G6 QMM 0.6/1KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077887511

Codice prodotto

HLK22087

Cod. produttore

22087

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro esterno circa:

15.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

cavo di allacciamento motore speciale per convertitori di frequenza in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km