pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22067 H07BQ-F (NGMH11YO) 5G2.5 QMM ORANGE - 22067

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22067 H07BQ-F (NGMH11YO) 5G2.5 QMM ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449079015967

Codice prodotto

HLK22067

Cod. produttore

22067

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Diametro esterno circa:

16.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo per alta tensione in EPR/PUR a norma DIN VDE 0282 Parte 10 e HD 22.10 S1 - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore 90°C