HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22054 H05BQ-F (NGMH11YO) 2X1 QMM ORANGE - 22054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449078946255
Codice prodotto
HLK22054
Cod. produttore
22054
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


