HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21550 RE-2Y(ST)YV PIMF 6X2X1,3 QMM BLUE - 21550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 12
sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 M
EAN
7449079794268
Codice prodotto
HLK21550
Cod. produttore
21550
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
12
sezione nominale del conduttore:
1.3 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Cifre
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
17.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


