pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21228 F-C-PURO-JZ GREY 3G0.75 QMM GREY - 21228

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21228 F-C-PURO-JZ GREY 3G0.75 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077522863

Codice prodotto

HLK21228

Cod. produttore

21228

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK21228 - F-C-PURO-JZ GREY 3G0.75 QMM GREY