pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20169 RE-2Y(ST)YV 1X2X0.75 QMM BLUE - 20169

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20169 RE-2Y(ST)YV 1X2X0.75 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449075676926

Codice prodotto

HLK20169

Cod. produttore

20169

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Cifre

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Cavo per strumentazione, con guaina esterna di rinforzo, in PE, autoestinguente e ritardante la fiamma secondo DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1