HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20164 RD-Y(ST)YV 16X2X0.5 QMM GREY - 20164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 32
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449076238383
Codice prodotto
HLK20164
Cod. produttore
20164
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
32
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
2 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
15.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


