pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20157 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.75 QMM BLACK - 20157

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20157 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.75 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 48

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070976496

Codice prodotto

HLK20157

Cod. produttore

20157

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

48

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Cifre

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

24 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C