HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20136 RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 QMM BLACK - 20136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 24
sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 M
EAN
7449079794251
Codice prodotto
HLK20136
Cod. produttore
20136
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
24
sezione nominale del conduttore:
1.3 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Cifre
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
21.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


