pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20133 RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 QMM BLACK - 20133

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20133 RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077628442

Codice prodotto

HLK20133

Cod. produttore

20133

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

1.3 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Cifre

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

24.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Cavi per computer, coppie di cavi schermate, mantello esterno rinforzato, isolamento speciald del filo in PE. - Tensione di picco d´esercizio max. 300V - Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V - Colore: Nero RAL9005