HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20132 RE-2Y(ST)YV 1X3X1.3 QMM BLACK - 20132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
8001022301986
Codice prodotto
HLK20132
Cod. produttore
20132
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
1.3 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Cifre
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


