HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20117 RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 QMM BLACK - 20117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 16
Elemento ritorto - Coppie
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449073295341
Codice prodotto
HLK20117
Cod. produttore
20117
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
16
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Schermatura su ritorcitura:
Film
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro esterno circa:
15.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


