pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20099 RE-2Y(ST)YV 1X2X0.5 QMM BLACK - 20099

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20099 RE-2Y(ST)YV 1X2X0.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449072078785

Codice prodotto

HLK20099

Cod. produttore

20099

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Cifre

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Cavo per computer, rivestimento esterno rinforzato, isolamento speciale del filo in PE. - Tensione di picco d'esercizio max. 300V, (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000V - Resistenza d'isolamento min. 5 GOhm x km