HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20005 TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.14 QMM GREY - 20005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 6
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
7449078383500
Codice prodotto
HLK20005
Cod. produttore
20005
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
6
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
350 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


