HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18099 TRONIC (LIYY) 5X0.75 QMM GREY - 18099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
7449079465045
Codice prodotto
HLK18099
Cod. produttore
18099
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no